Motion
86404 SUJETADOR SJ3523 RESIS DE YESO EN BUCLE S001WHITE  2"X50YD  3.1 MM GROSOR ENG

3M
86404 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001WHITE 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente al plastificante SJ3523, blanco, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165954
No. Fabricante 86404 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001WHITE 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86404 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001WHITE 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente al plastificante SJ3523, blanco, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165954
No. Fabricante 86404 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001WHITE 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070429355
  • Número de Upc del fabricante
    00021200864049
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • UPC_NO
    00021200864049

Descripción general

Descripción del fabricante
86404 SUJETADOR SJ3523 BUCLE DE RESIS DE YESO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo acrílico resistente al plastificante ofrece una gran resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, especialmente vinilos flexibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos