Motion
86405 SUJETADOR SJ3527N BUCLE BLANCO 3/4"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
86405 FASTENER SJ3527N LOOP WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3527N, blanco, 3/4 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03165955
No. Fabricante 86405 FASTENER SJ3527N LOOP WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
Precio318.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86405 FASTENER SJ3527N LOOP WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3527N, blanco, 3/4 pulg. x 50 yardas, 4 por caja
Artículo MI #03165955
No. Fabricante 86405 FASTENER SJ3527N LOOP WHITE 3/4"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Precio318.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070969723
  • Número de Upc del fabricante
    00021200864056
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00021200864056

Descripción general

Descripción del fabricante
86405 CIERRE SJ3527N BUCLE BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de alto rendimiento ofrece una adherencia rápida, una muy buena resistencia al cizallamiento y se une a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos