Motion
86512 DISPENSADOR DE CINTA DE SELLADO PARA CAJAS DE WHISKY ESCOCÉS DE H192 2"

3M
86512 SCOTCH BOX SEALING TAPE DISPENSER H192 2"

Scotch® Dispensador de cinta de sellado de cajas H192, 2 pulg., 6 por caja
Artículo MI #03165964
No. Fabricante 86512 SCOTCH BOX SEALING TAPE DISPENSER H192 2"
Precio112.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
86512 SCOTCH BOX SEALING TAPE DISPENSER H192 2"

Scotch® Dispensador de cinta de sellado de cajas H192, 2 pulg., 6 por caja
Artículo MI #03165964
No. Fabricante 86512 SCOTCH BOX SEALING TAPE DISPENSER H192 2"
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
Precio112.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del núcleo de cinta
    2 pulg.
  • Ancho máximo de cinta
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Para usar con
    Cinta de sellado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200865121
  • Cantidad del paquete
    6
  • Cinta incluida
    Cinta no incluida
  • Tipo
    Mano sostenida
  • UPC_NO
    00021200865121

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPENSADOR DE CINTA DE SELLADO PARA CAJAS ESCOCESAS 86512
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Control manual para sellos más ajustados y precisos
  • El diseño permite un manejo sencillo con una sola mano
  • Dispenses box sealing tape up to 2 in/48 mm wide on a 3-inch/76.2 mm core
  • Construcción de plástico gris de alto impacto
  • Para operaciones de sellado de cajas, sellado de cajas, combinación, refuerzo y agrupación