Motion
87297 SUJETADOR SJ3571 BUCLE NEGRO 2"X50YD  4.2 MM GROSOR ENG

3M
87297 FASTENER SJ3571 LOOP BLACK 2"X50YD 4.2 MM ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3571, negro, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165981
No. Fabricante 87297 FASTENER SJ3571 LOOP BLACK 2"X50YD 4.2 MM ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87297 FASTENER SJ3571 LOOP BLACK 2"X50YD 4.2 MM ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3571, negro, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165981
No. Fabricante 87297 FASTENER SJ3571 LOOP BLACK 2"X50YD 4.2 MM ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070457836
  • Número de Upc del fabricante
    00021200872976
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200872976

Descripción general

Descripción del fabricante
87297 CIERRE SJ3571 BUCLE NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo acrílico de alto rendimiento ofrece una excelente resistencia al cizallamiento, resistencia química y a disolventes, y se adhiere a una variedad de sustratos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una excelente resistencia a la temperatura de 200°F (93°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores