Motion
87372 SUJETADOR SJ3523 RESIS DE ENLUCIDO EN BUCLE S030 NEGRO 2"X50YD  3.1 MM GROSOR ENG

3M
87372 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente al plastificante SJ3523, negro, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165990
No. Fabricante 87372 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87372 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo resistente al plastificante SJ3523, negro, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165990
No. Fabricante 87372 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 3.1 MM ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    70070458768
  • Número de Upc del fabricante
    00021200873720
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • UPC_NO
    00021200873720

Descripción general

Descripción del fabricante
87372 SUJETADOR SJ3523 BUCLE DE RESIS DE YESO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo acrílico resistente al plastificante ofrece una gran resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, especialmente vinilos flexibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores