Motion
87395 SUJETADOR SJ3522 PLASTIFICACIÓN DE GANCHO S030 NEGRO 2"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente al plastificante SJ3522, Negro, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165995
No. Fabricante 87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Cierre de gancho resistente al plastificante SJ3522, Negro, 2 pulg. x 50 yardas, 2 por caja
Artículo MI #03165995
No. Fabricante 87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS S030 BLACK 2"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Solo gancho
  • Número de stock del fabricante
    70070459014
  • Número de Upc del fabricante
    00021200873959
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • UPC_NO
    00021200873959

Descripción general

Descripción del fabricante
87395 FASTENER SJ3522 HOOK PLAST RESIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los sujetadores de lazo 3M™ , este sujetador resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de gancho de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo acrílico resistente al plastificante ofrece una gran resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, especialmente vinilos flexibles
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 158°F (70°C)
  • Apto para uso en interiores o exteriores