Motion
88204 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 8981 TRANSPARENTE 36 MM X 55M

3M
88204 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 36 MM X 55M

Scotch® Cinta de filamento 8981, transparente, 36 mm x 55 m, 6.6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03166028
No. Fabricante 88204 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 36 MM X 55M
Precio58.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
88204 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 36 MM X 55M

Scotch® Cinta de filamento 8981, transparente, 36 mm x 55 m, 6.6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03166028
No. Fabricante 88204 SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 CLEAR 36 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    380 pulg.
  • Grosor
    6.6 mil
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    70 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    3 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200882043
  • UPC_NO
    00021200882043

Descripción general

Descripción del fabricante
88204 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 8981
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos de resistencia industrial que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más