Motion
33130

3M
33130

Scotch-Brite® Cepillo de cerdas radiales Clean N Strip tope
Artículo MI #03166807
No. Fabricante 33130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33130

Scotch-Brite® Cepillo de cerdas radiales Clean N Strip tope
Artículo MI #03166807
No. Fabricante 33130
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro
    7.62 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Material de las cerdas
    Cerámica
  • Tipo de cerdas
    Curvado
  • Color del pincel
    Blanco
  • Tipo de cepillo
    Cerda radial
  • Color
    Blanco
  • Número de grano
    120
  • Uso en la industria
    Metalurgia, industrial general, aeroespacial, transporte y equipos pesados
  • Número de stock del fabricante
    61500190212
  • Número de Upc del fabricante
    00048011331300
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de cerdas radiales
  • UPC_NO
    00048011331300

Descripción general

Descripción del fabricante
33130 CEPILLO DE CERDAS RADIALES ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y rellenas con abrasivos acaban, pulen y desbarban con mayor eficacia que los cepillos de alambre
  • La mezcla de grano abrasivo cerámico 3M™ patentada proporciona un alto grado de calidad de acabado durante toda la vida útil del disco
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Limpia con una presión mínima
  • Las cerdas flexibles producen acabados uniformes alrededor de protuberancias, ranuras de detalle, patrones y otras áreas de difícil acceso
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"