Motion
CORREA DE TELA 33136 TRIZACT CF 337DC  1/2"X24"A300 X PESO

3M
33136 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 1/2"X24"A300 X-WEIGHT

3M™ Tirador de tela Trizact 337DC, 1/2 pulg. X 24 pulg. X-weight A300 , 20 por caja
Artículo MI #03166813
No. Fabricante 33136 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 1/2"X24"A300 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33136 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 1/2"X24"A300 X-WEIGHT

3M™ Tirador de tela Trizact 337DC, 1/2 pulg. X 24 pulg. X-weight A300 , 20 por caja
Artículo MI #03166813
No. Fabricante 33136 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 1/2"X24"A300 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    A300
  • Número de stock del fabricante
    61500190279
  • Número de Upc del fabricante
    00048011331362
  • UPC_NO
    00048011331362

Descripción general

Descripción del fabricante
33136 CORREA DE TELA TRIZACT CF 337DC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los "ladrillos" abrasivos macrorreplicados contienen múltiples capas de mineral abrasivo, los "canales" mantienen la eliminación de virutas y las superficies de trabajo más limpias
  • La descomposición mineral controlada ofrece acabados más uniformes y predecibles durante la vida útil de la correa
  • La correa de tela duradera puede amolar y terminar con frecuencia en una sola operación
  • La ayuda de rectificado reduce la fricción y mantiene la pieza de trabajo fría para aplicaciones de rectificado en seco
  • La vida útil extralarga de la correa reduce el coste y el inventario de abrasivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"