Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud de la correa24 pulg.
- Ancho de la correa1/2 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Ancho general0.5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPaño
- Número de granoA45
- Número de stock del fabricante61500190311
- Número de Upc del fabricante00048011331409
- UPC_NO00048011331409
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los "ladrillos" abrasivos macrorreplicados contienen múltiples capas de mineral abrasivo, los "canales" mantienen la eliminación de virutas y las superficies de trabajo más limpias
- La descomposición mineral controlada ofrece acabados más uniformes y predecibles durante la vida útil de la correa
- La correa de tela duradera puede amolar y terminar con frecuencia en una sola operación
- La ayuda de rectificado reduce la fricción y mantiene la pieza de trabajo fría para aplicaciones de rectificado en seco
- La vida útil extralarga de la correa reduce el coste y el inventario de abrasivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.