Motion
CORREA DE TELA 33170 TRIZACT CF 337DC  3"X132"A65 X PESO

3M
33170 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 3"X132"A65 X-WEIGHT

3M™ Tirante de tela Trizact 337DC, A65 , peso X, 3 pulg. x 132 pulg., Film-lok, No Flex, 5 por caja
Artículo MI #03166837
No. Fabricante 33170 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 3"X132"A65 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33170 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 3"X132"A65 X-WEIGHT

3M™ Tirante de tela Trizact 337DC, A65 , peso X, 3 pulg. x 132 pulg., Film-lok, No Flex, 5 por caja
Artículo MI #03166837
No. Fabricante 33170 TRIZACT CF CLOTH BELT 337DC 3"X132"A65 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    A65
  • Número de stock del fabricante
    61500190501
  • Número de Upc del fabricante
    00048011331706
  • UPC_NO
    00048011331706

Descripción general

Descripción del fabricante
33170 CORREA DE TELA TRIZACT CF 337DC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los "ladrillos" abrasivos macrorreplicados contienen múltiples capas de mineral abrasivo, los "canales" mantienen la eliminación de virutas y las superficies de trabajo más limpias
  • La descomposición mineral controlada ofrece acabados más uniformes y predecibles durante la vida útil de la correa
  • La correa de tela duradera puede amolar y terminar con frecuencia en una sola operación
  • La ayuda de rectificado reduce la fricción y mantiene la pieza de trabajo fría para aplicaciones de rectificado en seco
  • La vida útil extralarga de la correa reduce el coste y el inventario de abrasivos