Motion
33180

3M
33180

Scotch-Brite® Cepillo de cerdas radiales Clean N Strip tope
Artículo MI #03166845
No. Fabricante 33180
Precio1,237.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33180

Scotch-Brite® Cepillo de cerdas radiales Clean N Strip tope
Artículo MI #03166845
No. Fabricante 33180
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
Su precio$1,237.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    7.62 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Material de las cerdas
    Cerámica
  • Tipo de cerdas
    Curvado
  • Color del pincel
    Rojo
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    220
  • Número de stock del fabricante
    61500190592
  • Número de Upc del fabricante
    00048011331805
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011331805

Descripción general

Descripción del fabricante
33180 CEPILLO DE CERDAS RADIALES ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivo limpian, terminan, pulen y desbarban
  • Los discos adicionales permiten un mayor rango de anchos de cepillo
  • La mezcla de grano abrasivo cerámico 3M™ patentada proporciona un alto grado de calidad de acabado durante toda la vida útil del disco
  • Limpia con una presión mínima
  • Las cerdas flexibles producen acabados uniformes alrededor de protuberancias, ranuras de detalle, patrones y otras áreas de difícil acceso
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"