Motion
33186 ACABADO ESCOCÉS-BRITE SF Y RUEDA DE DESBARBADO 8"X1"X3"8S MED

3M
33186 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado y desbarbado SF, 8 in x 1 in x 3 in 8S MED, 3 por caja
Artículo MI #03166851
No. Fabricante 33186 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8S MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33186 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8S MED

Scotch-Brite™ Rueda de acabado y desbarbado SF, 8 in x 1 in x 3 in 8S MED, 3 por caja
Artículo MI #03166851
No. Fabricante 33186 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 8"X1"X3"8S MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO Y ACABADO 33186 SCOTCH-BRITE SF 8"X1"X3"8S MED es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 3 pulg. y una calidad media, diseñada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500190659
  • Número de Upc del fabricante
    00048011331867
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011331867
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO Y DESBARBADO 33186 SCOTCH-BRITE SF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda convoluta es suave y adaptable, lo que reduce la probabilidad de que la pieza se rompa o se rompa
  • El carburo de silicio corta con nitidez y rapidez, lo que mejora el rendimiento y la productividad
  • La construcción abierta de nailon no tejido ayuda a minimizar la carga, prolongando la vida útil del abrasivo
  • Se puede utilizar con amoladoras de banco y pedestal
  • Ideal para desbarbado, mezclado y acabado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"