Motion
33214

3M
33214

Scotch-Brite® Cepillo de cerdas radiales Clean N Strip tope
Artículo MI #03166860
No. Fabricante 33214
Precio159.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33214

Scotch-Brite® Cepillo de cerdas radiales Clean N Strip tope
Artículo MI #03166860
No. Fabricante 33214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio159.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho
    0.43 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Material de las cerdas
    Cerámica
  • Tipo de cerdas
    Curvado
  • Color del pincel
    Azul
  • Tipo de cepillo
    Cerda radial
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    400
  • Uso en la industria
    Transporte y equipos pesados, metalurgia, industria general, aeroespacial
  • Número de stock del fabricante
    61500187762
  • Número de Upc del fabricante
    00048011332147
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de cerdas radiales
  • UPC_NO
    00048011332147

Descripción general

Descripción del fabricante
33214 CEPILLO DE CERDAS RADIALES ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y rellenas con abrasivos acaban, pulen y desbarban con mayor eficacia que los cepillos de alambre
  • La mezcla de grano abrasivo cerámico 3M™ patentada proporciona un alto grado de calidad de acabado durante toda la vida útil del disco
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Limpia con una presión mínima
  • Las cerdas flexibles producen acabados uniformes alrededor de protuberancias, ranuras de detalle, patrones y otras áreas de difícil acceso
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos