Motion
33217 CEPILLO DE CERDAS RADIALES ESCOCÉS-BRITE 6"X7/16"X1"1 MICRÓFONO CON ADAPTADOR

3M
33217 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 6"X7/16"X1"1 MIC W/ ADAPTER

Scotch-Brite™ Cepillo de cerdas radiales, 6 x 7/16 x 1 en 1 micras con adaptador, 5 por caja
Artículo MI #03166863
No. Fabricante 33217 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 6"X7/16"X1"1 MIC W/ ADAPTER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33217 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 6"X7/16"X1"1 MIC W/ ADAPTER

Scotch-Brite™ Cepillo de cerdas radiales, 6 x 7/16 x 1 en 1 micras con adaptador, 5 por caja
Artículo MI #03166863
No. Fabricante 33217 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH 6"X7/16"X1"1 MIC W/ ADAPTER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Ancho
    0.43 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    61500187796
  • Número de Upc del fabricante
    00048011332178
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de cerdas radiales
  • UPC_NO
    00048011332178

Descripción general

Descripción del fabricante
33217 CEPILLO DE CERDAS RADIALES ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y rellenas con abrasivos acaban, pulen y desbarban con mayor eficacia que los cepillos de alambre
  • La mezcla de grano abrasivo cerámico 3M™ patentada proporciona un alto grado de calidad de acabado durante toda la vida útil del disco
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Limpia con una presión mínima
  • Las cerdas flexibles producen acabados uniformes alrededor de protuberancias, ranuras de detalle, patrones y otras áreas de difícil acceso
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good