Motion
33232 ACABADO ESCOCÉS-BRITE SF Y RUEDA DE DESBARBADO 8"X1/2"X3"8S ALETA

3M
33232 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado y desbarbado SF, SF-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #03166875
No. Fabricante 33232 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33232 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado y desbarbado SF, SF-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #03166875
No. Fabricante 33232 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda de acabado y desbarbado 33232 SCOTCH-BRITE SF 8"X1/2"X3"8S FIN es una rueda convoluta no tejida o desbarbada que utiliza abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de orificio central de 3 pulgadas, grado fino, diámetro de rueda de 8 pulgadas y grosor de rueda de 1/2 pulgadas en una estructura convoluta, diseñada para tareas de desbarbado fino, acabado y alisado superficial.
  • Número de stock del fabricante
    61500190758
  • Número de Upc del fabricante
    00048011332321
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011332321
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO Y DESBARBADO 33232 SCOTCH-BRITE SF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda convoluta es suave y adaptable, lo que reduce la probabilidad de que la pieza se rompa o se rompa
  • El carburo de silicio corta con nitidez y rapidez, lo que mejora el rendimiento y la productividad
  • La construcción abierta de nailon no tejido ayuda a minimizar la carga, prolongando la vida útil del abrasivo
  • Se puede utilizar con amoladoras de banco y pedestal
  • Ideal para desbarbado, mezclado y acabado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos