Motion
33234 ACABADO ESCOCÉS-BRITE SF Y RUEDA DE DESBARBADO 12"X2"X5"8S ALETA

3M
33234 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado y desbarbado SF, SF-WL, 8S Fine, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #03166877
No. Fabricante 33234 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33234 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado y desbarbado SF, SF-WL, 8S Fine, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #03166877
No. Fabricante 33234 SCOTCH-BRITE SF FINISH & DEBURRING WHEEL 12"X2"X5"8S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO Y DESBURADO 33234 SCOTCH-BRITE SF 12"X2"X5"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad fina, adecuada para el acabado superficial.
  • Número de stock del fabricante
    61500190774
  • Número de Upc del fabricante
    00048011332345
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011332345
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO Y DESBARBADO 33234 SCOTCH-BRITE SF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda convoluta es suave y adaptable, lo que reduce la probabilidad de que la pieza se rompa o se rompa
  • El carburo de silicio corta con nitidez y rapidez, lo que mejora el rendimiento y la productividad
  • La construcción abierta de nailon no tejido ayuda a minimizar la carga, prolongando la vida útil del abrasivo
  • Se puede utilizar con amoladoras de banco y pedestal
  • Ideal para desbarbado, mezclado y acabado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"