Motion
33700 DISCO DE ACABADO Y LIMPIEZA SCOTCH-BRITE 11-1/4"XNH F SFN

3M
33700 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISHING DISC 11-1/4"XNH F SFN

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-CC, Flint Super Fine, 11-1/4 pulg. x NH, 25 por caja
Artículo MI #03166936
No. Fabricante 33700 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISHING DISC 11-1/4"XNH F SFN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33700 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISHING DISC 11-1/4"XNH F SFN

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-CC, Flint Super Fine, 11-1/4 pulg. x NH, 25 por caja
Artículo MI #03166936
No. Fabricante 33700 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISHING DISC 11-1/4"XNH F SFN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    11-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    11.25 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Silicato de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Blanco
  • Color del disco
    Blanco
  • Grado
    Superfino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    61500192069
  • Número de Upc del fabricante
    00048011337005
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • UPC_NO
    00048011337005

Descripción general

Descripción del fabricante
33700 ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y ACABADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs