Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2.0000 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónMezcla, refinado, desbarbado
- Método de adjuntoTR
- ColorMarrón
- GradoTosca
- Número de stock del fabricante61500193034
- Número de Upc del fabricante00048011337937
- Aplicación del materialMezcla, eliminación de líneas de partición, preparación de metal antes de pintar, refinado de arañazos, desbarbado de bordes
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de montajeRoloc™ TR de cambio rápido
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO00048011337937
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El disco de pulido y mezclado ligero especialmente diseñado puede durar hasta el doble que otros discos de acondicionamiento de superficies
- La capacidad de mezcla y acabado ahorra pasos del proceso y proporciona el acabado deseado sin sacrificar la tasa de corte
- El disco versátil realiza el refinamiento de la línea de esmerilado, la mezcla de metales y la preparación de superficies
- Las calidades medianas, gruesas, de alta resistencia y de alta resistencia acondicionan de manera efectiva acero inoxidable, aceros al carbono, acero dulce, fundición, aceros para herramientas y aluminio
- El práctico sistema de acoplamiento 3M™ Roloc permite cambiar el disco de forma rápida y sencilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.