Motion
33850 PAÑO TRIZACT HOOKIT DISCO D/F 337DC  5" X NH 5 AGUJEROS A300 X PESO

3M
33850 TRIZACT HOOKIT CLOTH D/F DISC 337DC 5"XNH 5 HOLES A300 X-WEIGHT

3M™ Disco de tela Trizact 337DC Hookit 5 pulg. x NH, 5 orificios, A300 peso X, D/F, troquel 500FH, 50 por caja
Artículo MI #03167007
No. Fabricante 33850 TRIZACT HOOKIT CLOTH D/F DISC 337DC 5"XNH 5 HOLES A300 X-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
33850 TRIZACT HOOKIT CLOTH D/F DISC 337DC 5"XNH 5 HOLES A300 X-WEIGHT

3M™ Disco de tela Trizact 337DC Hookit 5 pulg. x NH, 5 orificios, A300 peso X, D/F, troquel 500FH, 50 por caja
Artículo MI #03167007
No. Fabricante 33850 TRIZACT HOOKIT CLOTH D/F DISC 337DC 5"XNH 5 HOLES A300 X-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    A300
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Agujeros de vacío incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500193638
  • Número de Upc del fabricante
    00048011338507
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    5
  • UPC_NO
    00048011338507

Descripción general

Descripción del fabricante
33850 DISQUETE DE TELA HOOKIT TRIZACT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Estructura abrasiva microrreplicada de "ladrillos y canales" que reduce la carga
  • Proporciona una rápida eliminación de arañazos en aplicaciones de metal blanco automotriz y otras aplicaciones
  • La rotura abrasiva controlada ofrece un acabado uniforme y predecible
  • Genera un calor mínimo, adecuado para múltiples sustratos
  • 3M™ El soporte de fijación Hookit facilita y agiliza el intercambio de discos