Motion
34815 ALMOHADILLA DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE WHISKY ESCOCÉS BRITE SPP16 16"

3M
34815 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP16 16"

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la almohadilla de pulido o pulido - Color rojo, 16 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03167028
No. Fabricante 34815 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP16 16"
Precio17.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
34815 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP16 16"

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la almohadilla de pulido o pulido - Color rojo, 16 pulg. de diámetro total
Artículo MI #03167028
No. Fabricante 34815 SCOTCH-BRITE SURFACE PREPARATION PAD SPP16 16"
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
Precio17.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    16 pulg.
  • Grosor general
    0.3 pulg.
  • Peso
    0.273 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de stock del fabricante
    70071156825
  • Número de Upc del fabricante
    50048011348150
  • Tipos de productos
    Almohadillas de pelado
  • UPC_NO
    00048011348155

Descripción general

Descripción del fabricante
34815 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Requiere solo limpiador neutro o agua para eliminar eficazmente el acabado del suelo, preparando el suelo para la aplicación del acabado
  • Frota los acabados de forma agresiva como preparación para el repintado
  • Usar con máquinas de suelo rotativas o automáticas
  • Fregado de alta resistencia para 2
  • 4 Eliminación de la capa antes de volver a aplicar la capa
  • Ayuda a reducir las horas de mano de obra y los costos de materiales relacionados con el decapado de pisos
  • Ayuda a mejorar la seguridad y la productividad: sin residuos resbaladizos del separador; sin limpieza en zócalos o suelos cercanos; sin contaminación química en la piel, la ropa y el calzado
  • *Certificado por Green Seal® para la innovación medioambiental basado en un diseño para mejorar significativamente el rendimiento en la mitad de la vida útil en comparación con los productos de la competencia, ampliando la vida útil de la almohadilla de suelo y reduciendo la generación de residuos sólidos