Motion
53271 ADHESIVO REACTIVO DE POLIURETANO CON SOLDADURA ESCOCESA TS230 BLANCO/BLANCO ROTO 2KG

3M
53271 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TS230 WHITE/OFF-WHITE 2KG

3M™ Adhesivo PUR Scotch-Weld TS230, Blanco roto, 2 kg (4.4 lb), 6/caja
Artículo MI #03167043
No. Fabricante 53271 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TS230 WHITE/OFF-WHITE 2KG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53271 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TS230 WHITE/OFF-WHITE 2KG

3M™ Adhesivo PUR Scotch-Weld TS230, Blanco roto, 2 kg (4.4 lb), 6/caja
Artículo MI #03167043
No. Fabricante 53271 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TS230 WHITE/OFF-WHITE 2KG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    2 kg

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Compensación de material
    Vidrio, plástico, madera
  • Tipo de paquete
    Bolsa
  • Formulario de producto
    Líquido

Descripción general

Descripción del fabricante
53271 POLIURETANO CON SOLDADURA ESCOCESA REACTIVO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo de calidad profesional para pegar una variedad de materiales, incluidos madera, plásticos, vidrio y metal
  • 2.5-minute tiempo establecido
  • Crea enlaces de alta resistencia resistentes al plastificante
  • Disponible en blanco/blanco roto y negro
  • Fórmula 100 % sólida sin COV
  • Tiempo de apertura de 4 minutos para unir piezas
  • Adhesivo de un componente para una aplicación sencilla sin mezclas ni conjeturas
  • Se puede pulverizar o aplicar con rodillo sobre superficies
  • Diseñado para su uso con el aplicador Scotch-Weld 3M™ PUR y boquillas desechables únicas