Motion
53272 BOLSA REACTIVA DE POLIURETANO CON SOLDADURA ESCOCESA DE TE200 2 KG

3M
53272 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TE200 2 KG BAG

3M™ Adhesivo PUR Scotch-Weld TE200, Blanco roto, 2 kg (4.4 lb), 6/caja
Artículo MI #03167044
No. Fabricante 53272 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TE200 2 KG BAG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53272 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TE200 2 KG BAG

3M™ Adhesivo PUR Scotch-Weld TE200, Blanco roto, 2 kg (4.4 lb), 6/caja
Artículo MI #03167044
No. Fabricante 53272 SCOTCH-WELD POLYURETHANE REACTIVE ADHESIVE TE200 2 KG BAG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    2 kg

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Compensación de material
    Vidrio, plástico, madera
  • Tipo de paquete
    Bolsa
  • Formulario de producto
    Líquido

Descripción general

Descripción del fabricante
53272 POLIURETANO CON SOLDADURA ESCOCESA REACTIVO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Tiempo de ajuste de 120 segundos
  • Crea enlaces de alta resistencia resistentes al plastificante
  • Se adhiere a una variedad de materiales, incluida la madera y muchos plásticos
  • Fórmula 100 % sólida sin COV
  • Baja viscosidad para líneas de unión muy finas o para cubrir superficies grandes
  • Tiempo de apertura de 4 minutos para unir piezas
  • Contiene tinte UV para inspeccionar fácilmente la línea de unión con una luz negra
  • Crea líneas de unión muy finas (0.001" a 0.003") en madera
  • Diseñado para su uso con el aplicador Scotch-Weld 3M™ PUR y boquillas desechables únicas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos