Motion
SOBRE DE LISTA DE PACKING CON IMPRESIÓN SUPERIOR 53423  PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"

3M
53423 TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"

3M™ Sobre de lista de embalaje con impresión superior PLE-T1, 4-1/2 x 5-1/2 pulgadas, 1000 por caja
Artículo MI #03167050
No. Fabricante 53423 TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"
Precio82.83 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53423 TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"

3M™ Sobre de lista de embalaje con impresión superior PLE-T1, 4-1/2 x 5-1/2 pulgadas, 1000 por caja
Artículo MI #03167050
No. Fabricante 53423 TOP PRINT PACKING LIST ENVELOPE PLE-T1 4-1/2"X5-1/2"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.83 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.5 pulg.
  • Grosor general
    5 mm
  • Ancho general
    4.5 pulg.
  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Adhesivo de autosellado
  • Color
    Transparente
  • Leyenda
    Lista de embalaje adjunta
  • Número de Upc del fabricante
    50048011534232
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Número de ventanas
    0
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Tipos de productos
    Sobre
  • Composición de materiales reciclados
    40 %
  • UPC_NO
    50048011534232

Descripción general

Descripción del fabricante
SOBRE DE LISTA DE PACKING CON ESTAMPADO SUPERIOR 53423
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sobre de 4.5" x 5.5" con impresión superior y carga lateral que reduce la pérdida de documentos en tránsito
  • Proporciona control y protección de la lista de embalaje y los documentos de factura en el paquete
  • Diseñado con el mensaje impreso: "LISTA PACKING /FACTURA ADJUNTA"
  • Ofrece un práctico acoplamiento de documentos desprendible y pegajoso
  • Con soporte de polietileno, adhesivo de goma sintética y revestimiento de papel
  • La película dura ayuda a reducir la perforación y el desgarro