Motion
53922 PERF MÁS CINTA ADHESIVA 8979 AZUL PIZARRA 24 MM X 54.8 M

3M
53922 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 SLATE BLUE 24 MM X 54.8 M

3M™ Cinta adhesiva para ductos Performance Plus 8979, azul pizarra, 24 mm x 54.8 m 12.1 mil, 48 por caja
Artículo MI #03167098
No. Fabricante 53922 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 SLATE BLUE 24 MM X 54.8 M
Precio31.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53922 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 SLATE BLUE 24 MM X 54.8 M

3M™ Cinta adhesiva para ductos Performance Plus 8979, azul pizarra, 24 mm x 54.8 m 12.1 mil, 48 por caja
Artículo MI #03167098
No. Fabricante 53922 PERF PLUS DUCT TAPE 8979 SLATE BLUE 24 MM X 54.8 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Longitud total
    59.93 yardas
  • Grosor general
    12.1 mm
  • Ancho general
    0.94 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    36 pulg.
  • Grosor
    12.1 mil
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    48 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Azul
  • Elongación en el descanso
    19 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006412749
  • Número de Upc del fabricante
    00048011539225
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipos de productos
    Cinta industrial
  • UPC_NO
    00048011539225

Descripción general

Descripción del fabricante
53922 RENDIMIENTO MÁS CINTA ADHESIVA 8979
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta adhesiva para conductos tolerante a los rayos UV en exteriores mantiene un rendimiento versátil cuando se expone a los elementos
  • Se elimina limpiamente hasta seis meses de la mayoría de las superficies opacas, incluso después de la exposición al sol y a las inclemencias del tiempo
  • Se pega inmediatamente y permanece hasta un año sin deterioro
  • Ahorra tiempo y molestias al eliminar residuos pegajosos o secos
  • El fuerte soporte resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión ligera
  • Proporciona un sellado hermético y resistente a la humedad en muchas situaciones de contención
  • Se adapta a superficies irregulares sin levantar
  • Disponible en colores azul pizarra, negro y oliva