Motion
53963 CINTA ADHESIVA DE PAPEL PLANO TARTÁN PARA ENMASCARAR 2515 BRONCEADO 24 MM X 55 M

3M
53963 TARTAN FLAT BACK PAPER MASKING TAPE 2515 TAN 24 MM X 55 M

Cinta de enmascarar de Tartan- 60 yardas de largo, 0.94 pulgadas de ancho, 6.7 mil de grosor, beige
Artículo MI #03167100
No. Fabricante 53963 TARTAN FLAT BACK PAPER MASKING TAPE 2515 TAN 24 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53963 TARTAN FLAT BACK PAPER MASKING TAPE 2515 TAN 24 MM X 55 M

Cinta de enmascarar de Tartan- 60 yardas de largo, 0.94 pulgadas de ancho, 6.7 mil de grosor, beige
Artículo MI #03167100
No. Fabricante 53963 TARTAN FLAT BACK PAPER MASKING TAPE 2515 TAN 24 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    6.7 mil
  • Ancho
    0.94 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel Kraft
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006356268
  • Número de Upc del fabricante
    00048011539638
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    50048011539633

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁSCARA DE PAPEL TARTÁN 53963
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.