Motion
56744 ADHESIVO EPÓXICO DE SOLDADURA ESCOCESA DP100FR CREMA 200 ML

3M
56744 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100FR CREAM 200 ML

Adhesivos estructurales de dos partes Scotch-Weld , paquete de 200 ml, tiempo de curado de 48 a +72°F h, color blanco
Artículo MI #03167138
No. Fabricante 56744 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100FR CREAM 200 ML
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56744 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100FR CREAM 200 ML

Adhesivos estructurales de dos partes Scotch-Weld , paquete de 200 ml, tiempo de curado de 48 a +72°F h, color blanco
Artículo MI #03167138
No. Fabricante 56744 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100FR CREAM 200 ML
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    200 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    2200 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    48 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00048011567440
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    00048011567440

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 56744
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Certificación UL 94 V-0, prueba de quemado vertical de 25.853 60 segundos FAR
  • Fórmula adhesiva que cura rígida para una alta retención de carga estática
  • El alto cizallamiento garantiza una unión permanente
  • Rápida vida útil de 6 minutos con resistencia de manipulación en unos 15 minutos a temperatura ambiente
  • La formulación antihielo garantiza que el adhesivo permanezca donde se aplica