Motion
57229 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 100FR PARTE B 5GL BASE

3M
57229 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 100FR PART B 5GL BASE

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 100FR, blanco roto, parte B, tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #03167140
No. Fabricante 57229 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 100FR PART B 5GL BASE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
57229 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 100FR PART B 5GL BASE

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 100FR, blanco roto, parte B, tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #03167140
No. Fabricante 57229 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 100FR PART B 5GL BASE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    5 galones (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    2200 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    48 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00048011572291
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    00048011572291

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 57229
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Certificación UL 94 V-0, prueba de quemado vertical de 25.853 60 segundos FAR
  • Fórmula adhesiva que cura rígida para una alta retención de carga estática
  • El alto cizallamiento garantiza una unión permanente
  • Rápida vida útil de 6 minutos con resistencia de manipulación en unos 15 minutos a temperatura ambiente
  • La formulación antihielo garantiza que el adhesivo permanezca donde se aplica

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos