Motion
57912 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3440 250 NEGRO 6"X50YD

3M
57912 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3440 250 BLACK 6"X50YD

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3440, Negro, 6 pulg. x 50 yardas, Tipo 250, 1 por caja
Artículo MI #03167191
No. Fabricante 57912 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3440 250 BLACK 6"X50YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
57912 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3440 250 BLACK 6"X50YD

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3440, Negro, 6 pulg. x 50 yardas, Tipo 250, 1 por caja
Artículo MI #03167191
No. Fabricante 57912 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3440 250 BLACK 6"X50YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00048011579122
  • UPC_NO
    00048011579122

Descripción general

Descripción del fabricante
57912 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (250 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 170, tipo 250 o tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • Espalda no adhesiva para fijación con adhesivos líquidos, epoxi o termofusibles
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Presenta una buena resistencia a la temperatura de 220°F (104°C), aunque la resistencia a la temperatura puede cambiar según el adhesivo utilizado
  • Adecuado para uso en interiores o exteriores

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos