Motion
57917 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ3541 400 NEGRO 6"X50YD

3M
57917 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 6"X50YD

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3541, Negro, 6 pulg. x 50 yardas, Tipo 400, 1 por caja
Artículo MI #03167196
No. Fabricante 57917 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 6"X50YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
57917 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 6"X50YD

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3541, Negro, 6 pulg. x 50 yardas, Tipo 400, 1 por caja
Artículo MI #03167196
No. Fabricante 57917 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3541 400 BLACK 6"X50YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho de champiñones
  • Número de stock del fabricante
    70006356763
  • Número de Upc del fabricante
    00048011579177
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +120 °F
  • UPC_NO
    00048011579177

Descripción general

Descripción del fabricante
57917 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas en forma de seta entrelazadas en negro (400 de densidad de potencia por pulgada cuadrada) que proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 170 y tipo 250 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • El adhesivo sintético a base de caucho se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos plásticos de baja energía superficial como polietileno y polipropileno
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 120°F (49°C)
  • Ideal para uso en interiores