Motion
57950 CINTA DE PELÍCULA DE PERF ESPECIAL PARA WHISKY ESCOCÉS 8004 2"X10YD

3M
57950 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 2"X10YD

Scotch® Cinta de elevación de huellas dactilares 8004, transparente, 2 pulg. x 10 yd, 252 por caja
Artículo MI #03167210
No. Fabricante 57950 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 2"X10YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
57950 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 2"X10YD

Scotch® Cinta de elevación de huellas dactilares 8004, transparente, 2 pulg. x 10 yd, 252 por caja
Artículo MI #03167210
No. Fabricante 57950 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 2"X10YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 yardas
  • Resistencia a la tensión
    18 pulg.
  • Grosor
    2 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    16 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    90 %
  • Número de Upc del fabricante
    00048011579504
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +225 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • UPC_NO
    00048011579504

Descripción general

Descripción del fabricante
57950 CINTA DE PELÍCULA DE PERF ESPECIAL PARA WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de película ultratransparente de 0.051 mm ( 2 mil) utilizada para levantar y conservar evidencia física como huellas dactilares
  • El material de soporte de polipropileno tiene un grosor de 1.4 mil (0.036 mm), es resistente a la humedad, a los productos químicos y a los rayos UV
  • Calidad de archivo para conservar información importante
  • Buena manipulación, dispensación y desgarro sencillos
  • El material de refuerzo ofrece transparencia, conformabilidad y flexibilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos