Motion
57951 CINTA DE PELÍCULA DE PERF ESPECIAL PARA WHISKY ESCOCÉS 8004 4"X10YD

3M
57951 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 4"X10YD

Scotch® Cinta de elevación de huellas dactilares 8004, transparente, 4 pulg. x 10 yd, 126 por caja
Artículo MI #03167211
No. Fabricante 57951 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 4"X10YD
Precio17.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
57951 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 4"X10YD

Scotch® Cinta de elevación de huellas dactilares 8004, transparente, 4 pulg. x 10 yd, 126 por caja
Artículo MI #03167211
No. Fabricante 57951 SCOTCH SPECIALTY PERF FILM TAPE 8004 4"X10YD
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
Precio17.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 yardas
  • Resistencia a la tensión
    18 pulg.
  • Grosor
    2 mil
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    16 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    90 %
  • Número de Upc del fabricante
    00048011579511
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +225 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • UPC_NO
    00048011579511

Descripción general

Descripción del fabricante
57951 CINTA DE PELÍCULA DE PERF ESPECIAL PARA WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de película ultratransparente de 0.051 mm ( 2 mil) utilizada para levantar y conservar evidencia física como huellas dactilares
  • El material de soporte de polipropileno tiene un grosor de 1.4 mil (0.036 mm), es resistente a la humedad, a los productos químicos y a los rayos UV
  • Calidad de archivo para conservar información importante
  • Buena manipulación, dispensación y desgarro sencillos
  • El material de refuerzo ofrece transparencia, conformabilidad y flexibilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos