Motion
58133 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 420NS PARTE NEGRA UN TAMBOR 55GL

3M
58133 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420NS BLACK PART A 55GL DRUM

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 420NS, negro, parte A, tambor de 55 galones (red de 43 galones), tambor de 1/
Artículo MI #03167234
No. Fabricante 58133 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420NS BLACK PART A 55GL DRUM
Precio107,459.29 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
58133 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420NS BLACK PART A 55GL DRUM

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 420NS, negro, parte A, tambor de 55 galones (red de 43 galones), tambor de 1/
Artículo MI #03167234
No. Fabricante 58133 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 420NS BLACK PART A 55GL DRUM

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107,459.29 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    43 galones (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    4300 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00048011581330
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    00048011581330

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 58133
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta resistencia al pelado y al cizallamiento mantiene una unión duradera a temperaturas altas y bajas
  • Resistente a los impactos y a la fatiga
  • La vida útil de ​20 minutos proporciona tiempo para el posicionamiento y el ajuste
  • La formulación antihielo garantiza que el adhesivo permanezca donde se aplica