Motion
58293 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 465 TRANSPARENTE 3/4"X240YD  2.0 MIL

3M
58293 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 3/4"X240YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 465, transparente, 3/4 pulg. x 240 yardas, 2 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03167254
No. Fabricante 58293 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 3/4"X240YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
58293 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 3/4"X240YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 465, transparente, 3/4 pulg. x 240 yardas, 2 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03167254
No. Fabricante 58293 ADHESIVE TRANSFER TAPE 465 CLEAR 3/4"X240YD 2.0 MIL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Grosor del adhesivo
    0.002 pulg.
  • Longitud
    240 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Details

  • Fuerza de adhesión
    25 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00048011582931
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +250 °F
  • UPC_NO
    00048011582931

Descripción general

Descripción del fabricante
58293 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 465 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Une una amplia variedad de sustratos, incluidos metal, vidrio, madera, papel, pintura y muchos plásticos
  • 60# El revestimiento kraft densificado sin blanquear permite aplicaciones manuales o manuales
  • Proporciona enlaces consistentemente fuertes a temperaturas de hasta 250°F/121°C
  • Adhesivo acrílico agresivo 400 une en contacto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo