Motion
58325 PERF MÁS CINTA ADHESIVA 8979N AZUL PIZARRA NUCLEAR 96 MM X 54.8 M

3M
58325 PERF PLUS DUCT TAPE 8979N NUCLEAR SLATE BLUE 96 MM X 54.8 M

3M™ Cinta adhesiva para ductos Performance Plus 8979N (Nuclear), Azul pizarra, 96 mm x 54.8 m, 12.1 mil, 12 por caja
Artículo MI #03167265
No. Fabricante 58325 PERF PLUS DUCT TAPE 8979N NUCLEAR SLATE BLUE 96 MM X 54.8 M
Precio193.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
58325 PERF PLUS DUCT TAPE 8979N NUCLEAR SLATE BLUE 96 MM X 54.8 M

3M™ Cinta adhesiva para ductos Performance Plus 8979N (Nuclear), Azul pizarra, 96 mm x 54.8 m, 12.1 mil, 12 por caja
Artículo MI #03167265
No. Fabricante 58325 PERF PLUS DUCT TAPE 8979N NUCLEAR SLATE BLUE 96 MM X 54.8 M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio193.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Longitud total
    59.93 yardas
  • Grosor general
    12.1 mm
  • Ancho general
    3.77 pulg.
  • Vida útil
    24 meses
  • Resistencia a la tensión
    36 pulg.
  • Grosor
    12.1 mil
  • Ancho
    3.77 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    48 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Azul
  • Elongación en el descanso
    19 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006413580
  • Número de Upc del fabricante
    00048011583259
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipos de productos
    Cinta industrial
  • UPC_NO
    00048011583259

Descripción general

Descripción del fabricante
58325 RENDIMIENTO MÁS CINTA ADHESIVA 8979N
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resiste los rayos UV, la luz solar y el clima para permanecer encendido hasta un año sin deterioro
  • Distintivo color rojo y azul pizarra disponible
  • Cumple con MIL-STD-2041D(SH), Aviso 2 para haluros y azufre lixiviables
  • Respaldo adaptable, resistente a los rizos y a la humedad para facilitar el manejo
  • Se elimina limpiamente de la mayoría de las superficies opacas después de hasta seis meses de exposición a los rayos UV y a la intemperie