Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del adhesivo2.3 mil
- Longitud60 yardas
- Grosor del revestimiento3.8 mil
- Ancho6-1/2 pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión44 oz-in (plástico), 53 oz-in (acero inoxidable)
- ColorTransparente
- Material del revestimientoPapel Kraft densificado
- Número de Upc del fabricante00048011584072
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +450 °F
- UPC_NO00048011584072
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Las propiedades de baja desgasificación benefician a las industrias aeroespacial, automotriz y electrónica
- La cinta de transferencia adhesiva transparente de doble cara de 2 mil (0.05 mm) ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta temperatura para una adhesión duradera
- El revestimiento de liberación de papel kraft densificado 62# reduce la rebaba del borde en el procesamiento de herramientas manuales de placas metálicas
- La alta resistencia al desprendimiento y al cizallamiento crea enlaces adecuados para condiciones extremas
- Excelente resistencia a los rayos UV y a los productos químicos para una larga duración
- Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 232 °C ( 450 °F)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.