Motion
RUEDA DE DESBARBADO 93042 SCOTCH-BRITE EX3  10"X1"X5"9S ALETA

3M
93042 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 9S Fino, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #03167312
No. Fabricante 93042 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
93042 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN

Scotch-Brite™ EX3 Rueda de desbarbado, X3-WL, 9S Fino, 10 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #03167312
No. Fabricante 93042 SCOTCH-BRITE EX3 DEBURRING WHEEL 10"X1"X5"9S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    10 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    10 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO 93042 SCOTCH-BRITE EX3 10"X1"X5"9S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 10 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad fina, ideal para un acabado de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    61500159878
  • Número de Upc del fabricante
    00048011930428
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00048011930428
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE DESBARBADO 93042 SCOTCH-BRITE EX3
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mayor retención y durabilidad del filo en la línea de ruedas de desbarbado Scotch-Brite™ proporciona un desbarbado agresivo del filo
  • Diseñado especialmente para acondicionar bordes afilados y rebabas metálicas
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación