Especificaciones
Dimensions
- Bolt Circle Diameter9.3750 in
- Bore Diameter3-15/16 in
- Peso53.7 lb
Details
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327027865
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327027865
Descripción general
Descripción del fabricante
FCB22463HHC BRILLANTE BLK FC-B22463HHC