Motion
7010325348

3M
7010325348

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 15 μm, color naranja
Artículo MI #03167917
No. Fabricante 7010325348
Precio309.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010325348

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 15 μm, color naranja
Artículo MI #03167917
No. Fabricante 7010325348
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
Precio309.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D-Peso
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Preparación/reparación de acabado AOEM, acabado, lijado intermedio, lijado orbital, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    15 μm
  • Cantidad del paquete del fabricante
    125
  • Número de stock del fabricante
    60020002246
  • Número de Upc del fabricante
    00051111544808
  • Aplicación del material
    Madera, capa transparente, aleaciones ferrosas, fibra de vidrio, madera dura, pintura, plástico, imprimación, madera blanda, compuestos de superficie sólida
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051111544808

Descripción general

Descripción del fabricante
54480 MICROACABADO TIPO PELÍCULA DE PSA D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado micrométrico de precisión ofrece un corte rápido, una larga vida útil y un acabado uniforme en muchos sustratos
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte adhesivo sensible a la presión permite una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos
  • Cómoda forma de rollo de disco
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
Los clientes también compraron