Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.5 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Ancho general2.5 pulg.
Detalles
- Número de grano180
- Número de Upc del fabricante00051111555422
- UPC_NO00051111555422
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Espuma profesional que mantiene su forma para un uso duradero
- Los lados angulados son excelentes para lijar en detalle
- Granos minerales de primera calidad para un lijado manual eficaz
- Adecuado para lijado húmedo o seco
- La esponja de lijado no decolorará la superficie que está lijando
- Se adapta a su superficie para facilitar el lijado
- Resiste las obstrucciones para un uso duradero
- Diseñado para su uso en la mayoría de las superficies
- Disponible en una gama de granos para un acabado suave
- Ideal para proyectos de construcción, carpintería, carpintería y mejoras para el hogar como pintura y lijado de paneles de yeso
- Simplemente enjuague y vuelva a usar
- Para obtener mejores resultados, lije con el grano de madera, trabajando a través de una secuencia de granos de grueso a muy fino. No salte más de 1 grano entre cada paso de lijado
- Contenido del paquete: 1 esponja de lijado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.