Motion
55719 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT 360L  5"XNH P400

3M
55719 HOOKIT FILM DISC 360L 5"XNH P400

3M™ Disco de película Hookit 360L, P400, 5 pulg. x NH, troquel 500X, 100 por interior, 500 por caja
Artículo MI #03168161
No. Fabricante 55719 HOOKIT FILM DISC 360L 5"XNH P400
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55719 HOOKIT FILM DISC 360L 5"XNH P400

3M™ Disco de película Hookit 360L, P400, 5 pulg. x NH, troquel 500X, 100 por interior, 500 por caja
Artículo MI #03168161
No. Fabricante 55719 HOOKIT FILM DISC 360L 5"XNH P400
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Morado
  • Número de grano
    P400
  • Número de stock del fabricante
    60510027133
  • Número de Upc del fabricante
    00051111557198
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051111557198

Descripción general

Descripción del fabricante
55719 DISCO DE PELÍCULA HOOKIT 360L 5"XNH P400
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • La construcción de capa abierta ayuda a reducir la carga y proporciona un corte más agresivo
  • El disco 3M™ Hookit de fácil cambio y reutilización maximiza la utilidad durante la vida útil del disco
  • Adecuado para lijado y acabado en compuestos, revestimientos de gel, fibra de vidrio y otros materiales de superficie sólida