Motion
55766 ALMOHADILLA DE MANO DE DISCO HOOKIT 3"

3M
55766 HOOKIT DISC HAND PAD 3"

3M™ Almohadilla de mano de disco Hookit 01908, 3 pulg., 10 por caja
Artículo MI #03168184
No. Fabricante 55766 HOOKIT DISC HAND PAD 3"
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55766 HOOKIT DISC HAND PAD 3"

3M™ Almohadilla de mano de disco Hookit 01908, 3 pulg., 10 por caja
Artículo MI #03168184
No. Fabricante 55766 HOOKIT DISC HAND PAD 3"
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12.4 pulg.
  • Ancho general
    8.4 pulg.

Detalles

  • Número de stock del fabricante
    60510026358
  • Número de Upc del fabricante
    00051111557662
  • Color del soporte de la almohadilla
    Amarillo
  • Tipos de productos
    Almohadilla de disco
  • UPC_NO
    00051111557662

Descripción general

Descripción del fabricante
55766 ALMOHADILLA DE MANO DE DISCO HOOKIT 3"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Dos estilos de “agarre” hacen que el lijado a mano sea más cómodo
  • La banda de la mano permite una sensación táctil de la superficie de trabajo
  • El soporte de espuma se adapta a la superficie
  • Mejores resultados gracias a la distribución uniforme de la presión entre el abrasivo y la superficie de trabajo
  • Utilícelo con los discos Hookit para facilitar la fijación y el cambio
  • Disponible en densidades suaves, medias y firmes para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones de lijado manual