Motion
7000119275 DISCO DE PAÑO HÚMEDOORDRY 481W  8"XNH 320

3M
7000119275 WETORDRY CLOTH DISC 481W 8"XNH 320

Disco de tela Wetordry- 8.0000 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, grano 320
Artículo MI #03168203
No. Fabricante 7000119275 WETORDRY CLOTH DISC 481W 8"XNH 320
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119275 WETORDRY CLOTH DISC 481W 8"XNH 320

Disco de tela Wetordry- 8.0000 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, grano 320
Artículo MI #03168203
No. Fabricante 7000119275 WETORDRY CLOTH DISC 481W 8"XNH 320
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    320
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    60440235327
  • Número de Upc del fabricante
    00051111558386
  • UPC_NO
    00051111558386

Descripción general

Descripción del fabricante
7000119275 DISCO DE PAÑO HÚMEDO 481W
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio de corte rápido deja un patrón de rayado uniforme a la vez que reduce la necesidad de una presión manual pesada
  • Se puede utilizar para la preparación de pintura
  • Lija una variedad de sustratos, desde metales hasta maderas duras
  • El soporte de poliéster resistente al agua significa que el paño puede estar húmedo o seco
  • Una buena alternativa para compuestos y lubricantes