Motion
7100123075

3M
7100123075

Rueda de tronzado y esmerilado Green Corps
Artículo MI #03168212
No. Fabricante 7100123075
Precio22.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100123075

Rueda de tronzado y esmerilado Green Corps
Artículo MI #03168212
No. Fabricante 7100123075
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
Precio22.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    11-5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Diámetro total
    7 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    1.167 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Tipo de archivo adjunto
    Roscado
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Verde
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 Eje roscado
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el rectificado y la eliminación de material - Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde metales ferrosos hasta acero inoxidable - El grano abrasivo cerámico 3M™ corta rápidamente y ayuda a prolongar la vida útil del abrasivo - Se utiliza con herramientas y accesorios que coinciden con las ruedas Tipo 27 - Por seguridad, siempre se utiliza con un protector aprobado
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras en ángulo recto
  • Número de stock del fabricante
    60440088205
  • Número de Upc del fabricante
    00051111559598
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • UPC_NO
    00051111559598
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
55959 RUEDA CENTRAL DEPRIMIDA DEL CUERPO VERDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el rectificado y la eliminación de material - Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde metales ferrosos hasta acero inoxidable - El grano abrasivo cerámico 3M™ corta rápidamente y ayuda a prolongar la vida útil del abrasivo - Se utiliza con herramientas y accesorios que coinciden con las ruedas Tipo 27 - Por seguridad, siempre se utiliza con un protector aprobado