Motion
56124 LÁMINA DE TELA FLEXIBLE DE DIAMANTE QRS 6002J  2 3/4"X5"M20 PAT 18

3M
56124 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH SHEET 6002J 2 3/4"X5"M20 MIC PAT 18

3M™ Hoja de tela flexible QRS de diamante 6002J, 2 3/4 pulg. x 5 pulg. Patrón de M20 micras 18, 5 por caja
Artículo MI #03168236
No. Fabricante 56124 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH SHEET 6002J 2 3/4"X5"M20 MIC PAT 18
Precio109.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56124 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH SHEET 6002J 2 3/4"X5"M20 MIC PAT 18

3M™ Hoja de tela flexible QRS de diamante 6002J, 2 3/4 pulg. x 5 pulg. Patrón de M20 micras 18, 5 por caja
Artículo MI #03168236
No. Fabricante 56124 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH SHEET 6002J 2 3/4"X5"M20 MIC PAT 18
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
Precio109.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    5 pulg.
  • Anchura de la hoja
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    M20
  • Número de stock del fabricante
    60020005124
  • Número de Upc del fabricante
    00051111561249
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de hojas
    5
  • UPC_NO
    00051111561249

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE TELA FLEXIBLE DE 56124 QRS DE DIAMANTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funciona bien en una variedad de materiales: piedra, vidrio, cerámica, metal duro y compuestos
  • El patrón de puntos abiertos permite que los virutas y los residuos escapen, lo que ayuda a evitar la carga
  • Disponible en tres patrones de puntos, para que los operadores puedan elegir el abrasivo adecuado para sus necesidades de proyecto únicas
  • Soporte de velcro para una fácil fijación de la herramienta
  • El soporte flexible responde a los bordes y contornos