Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX
- Longitud total5 pulg.
- Ancho general2.75 pulg.
- Longitud de la hoja5 pulg.
- Anchura de la hoja2-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoPaño
- Número de granoM74
- Número de stock del fabricante60020005140
- Número de Upc del fabricante00051111561263
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de hojas5
- UPC_NO00051111561263
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Funciona bien en una variedad de materiales: piedra, vidrio, cerámica, metal duro y compuestos
- El patrón de puntos abiertos permite que los virutas y los residuos escapen, lo que ayuda a evitar la carga
- Disponible en tres patrones de puntos, para que los operadores puedan elegir el abrasivo adecuado para sus necesidades de proyecto únicas
- Soporte de velcro para una fácil fijación de la herramienta
- El soporte flexible responde a los bordes y contornos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.