Motion
56177 ROLLO DESBOBINADO TIPO PELÍCULA DE MICROACABADO 468L  18"X150' X 3"100MIC ASO

3M
56177 MICROFINISHING FILM TYPE E UNBACK ROLL 468L 18"X150' X 3"100MIC ASO

3M™ Rollo de película de microacabado 468L, 100 Mic 3MIL, Tipo E, 18 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (457.2mmx45.75m), SP, ASO, UNBK, 1 por caja
Artículo MI #03168246
No. Fabricante 56177 MICROFINISHING FILM TYPE E UNBACK ROLL 468L 18"X150' X 3"100MIC ASO
Precio1,774.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56177 MICROFINISHING FILM TYPE E UNBACK ROLL 468L 18"X150' X 3"100MIC ASO

3M™ Rollo de película de microacabado 468L, 100 Mic 3MIL, Tipo E, 18 pulg. x 150 pies x 3 pulg. (457.2mmx45.75m), SP, ASO, UNBK, 1 por caja
Artículo MI #03168246
No. Fabricante 56177 MICROFINISHING FILM TYPE E UNBACK ROLL 468L 18"X150' X 3"100MIC ASO
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
Precio1,774.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    150 pies
  • Ancho general
    18 pulg.
  • Longitud del rodillo
    150 pies
  • Ancho del rodillo
    18 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    60020005652
  • Número de Upc del fabricante
    00051111561775
  • UPC_NO
    00051111561775

Descripción general

Descripción del fabricante
56177 PELÍCULA DE MICROACABADO TIPO E DESCUBIERTA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de precisión de carburo de silicio con grado de micras ofrece un acabado superior y uniforme en muchos sustratos
  • Respaldo de película de poliéster duradero
  • El soporte adhesivo sensible a la presión permite una fijación rápida y una retirada limpia
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y reduce la carga