Motion
56180 LÁMINA POSTERIOR TIPO PELÍCULA DE MICROACABADO E 468L  17.75"X52"80MIC

3M
56180 MICROFINISHING FILM TYPE E UNBACK SHEET 468L 17.75"X52"80MIC

3M™ Hoja de película de microacabado 468L, 17.75 pulg. x 52 pulg. 80 micras, Tipo E, Sin redimensionar, 20 por caja
Artículo MI #03168249
No. Fabricante 56180 MICROFINISHING FILM TYPE E UNBACK SHEET 468L 17.75"X52"80MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56180 MICROFINISHING FILM TYPE E UNBACK SHEET 468L 17.75"X52"80MIC

3M™ Hoja de película de microacabado 468L, 17.75 pulg. x 52 pulg. 80 micras, Tipo E, Sin redimensionar, 20 por caja
Artículo MI #03168249
No. Fabricante 56180 MICROFINISHING FILM TYPE E UNBACK SHEET 468L 17.75"X52"80MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    3 mil
  • Longitud total
    52 pulg.
  • Ancho general
    17.75 pulg.
  • Longitud de la hoja
    52 pulg.
  • Anchura de la hoja
    17-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60020005686
  • Número de Upc del fabricante
    00051111561805
  • Número de hojas
    20
  • UPC_NO
    00051111561805

Descripción general

Descripción del fabricante
56180 PELÍCULA DE MICROACABADO TIPO E DESCUBIERTA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de precisión de carburo de silicio con grado de micras ofrece un corte rápido y un acabado superior y uniforme en muchos sustratos
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte adhesivo sensible a la presión permite una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida