Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total150 pies
- Ancho general24 pulg.
- Longitud del rodillo150 pies
- Ancho del rodillo24 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorAzul
- Número de granoA10
- Número de stock del fabricante60020006155
- Número de Upc del fabricante00051111562277
- UPC_NO00051111562277
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El óxido de aluminio en una serie de grados finos está diseñado para nivelar eficazmente las superficies y eliminar defectos, arañazos y manchas en superficies metálicas, de vidrio y sólidas
- La combinación de características abrasivas está diseñada para ofrecer un alto brillo y brillo
- El soporte de película permite un funcionamiento húmedo para minimizar el polvo y soportar acabados más finos
- 3M™ El mineral abrasivo Trizact ℮ expone superficies de corte frescas a medida que se desgasta para un corte y un acabado consistentes y predecibles que favorecen una mayor productividad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.