Motion
60856 ROLLO DE PELÍCULA DE MICROACABADO 372L  7-7/8"X165' X 3"20MIC ASO

3M
60856 MICROFINISHING FILM ROLL 372L 7-7/8"X165' X 3"20MIC ASO

3M™ Rollo de película de microacabado 372L, 20 Mic 5MIL, 7-7/8 pulg. x 165 pies x 3 pulg. (200.02mmx50.25m), Núcleo de plástico, ASO, 1 por caja
Artículo MI #03168378
No. Fabricante 60856 MICROFINISHING FILM ROLL 372L 7-7/8"X165' X 3"20MIC ASO
Precio1,004.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60856 MICROFINISHING FILM ROLL 372L 7-7/8"X165' X 3"20MIC ASO

3M™ Rollo de película de microacabado 372L, 20 Mic 5MIL, 7-7/8 pulg. x 165 pies x 3 pulg. (200.02mmx50.25m), Núcleo de plástico, ASO, 1 por caja
Artículo MI #03168378
No. Fabricante 60856 MICROFINISHING FILM ROLL 372L 7-7/8"X165' X 3"20MIC ASO
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
Precio1,004.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    165 pies
  • Ancho general
    7.87 pulg.
  • Longitud del rodillo
    165 pies
  • Ancho del rodillo
    7.87 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Rojo
  • Número de stock del fabricante
    60010025256
  • Número de Upc del fabricante
    50051111608567
  • UPC_NO
    50051111608567

Descripción general

Descripción del fabricante
60856 ROLLO DE PELÍCULA DE MICROACABADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio con grado Micron corta rápidamente y proporciona un acabado fino y uniforme
  • El soporte de película de poliéster duradero proporciona flexibilidad para un acabado uniforme en superficies contorneadas
  • El soporte de película de poliéster se puede utilizar húmedo
  • Disponible en una gama de calidades para ayudar a los operadores a lograr tolerancias de objetivos
  • Codificado por colores por calidad para la prueba de errores